エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
2ドア冷凍冷蔵庫 173L
(1件のレビュー)大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。
冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス
付属品卵ケース、製氷皿
性能冷凍室:フォースター
幅(mm)500
質量(kg)39
色ホワイト
高さ(mm)1422
奥行(mm)560
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)天面:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×560×1422
電源コード(m)約1.9
耐熱温度(℃)天面:100
保証期間1年
高さ(cm)142.2
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/65、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒R600a
冷媒封入量(g)53
霜取方法冷凍室:手動
扉枚数(枚)2
年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)
奥行き(cm)56
定格内容積(L)173(冷蔵室121/冷凍室52)
内容量1台
取扱説明書:
(5.34MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |