夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

1ドア冷蔵庫 46L

1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。
2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。

用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 幅(mm)470 質量(kg)15 ホワイト 高さ(mm)496 奥行(mm)450 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496 電源コード(m)1.8 保証期間1年 高さ(cm)49.6 冷媒R600a 扉枚数(枚)1 年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz) 奥行き(cm)45 定格内容積(L)46 内容量1台
取扱説明書: (4.51MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73532577 YFR-51(W)
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途:
賃貸マンションの台所に備付
株式会社クレスト 様

管理しているワンルームマンションに備え付けてある冷蔵庫が壊れた為、新品を探したところキッチンの下のスペースにピッタリ合うこの冷蔵庫を見つけました。製氷機付きでミニキッチンにすっきりと収まり入居者様にも喜んでもらえました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。