エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1)
急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り)
30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します
※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)-20~20
方式コンプレッサー式
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
幅(mm)600
質量(kg)約10
高さ(mm)320
奥行(mm)320
電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24
コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)320
定格内容積(L)約20
内容量1個