夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1)
急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り)
30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します
※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。

付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード 幅(mm)615 ブラック 奥行(mm)390 電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4 方式コンプレッサー式 温度設定範囲(℃)-20~20 外寸法・幅(mm)615 外寸法・奥行(mm)390 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・高さ(mm)
定格内容積(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76462594 IPD-3A-B2 約12 376 615×390×376 376 30
オープン
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
76462603 IPD-4A-B2 約14 480 615×390×480 480 約40
オープン
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。