夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

1ドア冷蔵庫 92L

1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善) 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。

用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品製氷皿 性能(冷凍室)フォースター 幅(mm)478 質量(kg)29 ホワイト 高さ(mm)830 奥行(mm)450 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×450×830 冷却方式直冷式 運転音(dB)26 保証期間1年 扉開閉方式右開き 電気代の目安約4080円 高さ(cm)83.1 温度調節6段階 冷媒R600a 扉枚数(枚)1 奥行き(cm)44.7 定格内容積(L)92 期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年 内容量1台
取扱説明書: (4.11MB)
注意
※本商品は直冷式冷却方法を採用しているため霜が付着します。定期的に冷凍室の霜取りを行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25069277 YFR-90(W)
オープン
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-18
用途:
飲料を冷やしたり、お昼のお弁当を冷やしたり
製造業

希望通りのサイズ感で置き場にすっぽりと収まりました。
従業員5名の営業所に丁度良い内容量でした。
2ドア(冷凍庫別タイプ)を選ばなかった事で、高さが抑えられキッチンの圧迫感が抑えられました。とても良い買い物でした。

対象商品:
25069277
2024-05-22
用途:
倉庫内飲料の保冷等に
運輸・通信業

500mlペットボトルがもっと沢山入ると尚良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。