夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷凍冷蔵庫 153L

冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ

NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。
温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。
大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。
冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。
冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。

付属品製氷皿 材質鋼板、ABS等 質量(g)41000 容量(L)153 間口(mm)500 電圧(V)AC100 消費電力(W)262/247(50/Hz) コード長さ(m)1.9 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 省エネ基準達成率(%)117 内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます
※地下駐車場からの搬入、搬入時の車両制限3M以下、梱包サイズ高さ170cm以上の場合は搬入不可でございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25695059 IRSN-15B-CW ホワイト
オープン
59,980
65,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25695068 IRSN-15B-HA グレー
オープン
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。