夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

1ドア冷蔵庫 40L

1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール) 1ドア冷蔵庫 40L Haier(ハイアール)

省エネタイプのコンパクト冷蔵庫
2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット
静音設計(25dB)

付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1) 幅(mm)474 質量(kg)16 ホワイト 高さ(mm)490 奥行(mm)450(据付必要500) 容量(L)40【冷蔵室】 40 <34> ※< >内は食品収納スペースの目安 天板耐荷重(kg)※上板耐荷重30まで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。 ガスの種類R-600a、ノンフロン 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 外寸法・幅(mm)474 外寸法・高さ(mm)490 年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★ 外寸法・奥行(mm)450 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29531777 JR-N40M(W)
オープン
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。