夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

スリム冷凍冷蔵庫 236L

スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善)

スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。
冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。
デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。
明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。
ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。

用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ 幅(mm)475 質量(kg)48 ホワイト 高さ(mm)1810 奥行(mm)603 定格電圧(V)交流100 定格周波数(Hz)50/60共用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×603×1810 電源コード(m)2.2 運転音(dB)26 保証期間1年 電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:104、電熱装置(霜取装置)150 冷媒R600ノンフロン設計 冷媒封入量(g)39 断熱材シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年)299(50Hz/60Hz) 省エネ基準達成率(%)124 定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90) 内容量1台
取扱説明書: (5.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型商品のためお届けまでにお時間を要する可能性がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50693267 YFR-SF240(W)
オープン
66,980
73,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 16,000 / 税込 17,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。