エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷凍冷蔵庫 133L
(1件のレビュー)一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。
また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。
冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
幅(mm)470
質量(kg)33
高さ(mm)1240
奥行(mm)521
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
周波数【定格電源】50/60Hz
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)1240
年間消費電力量(kWh/年)252
外寸法・奥行(mm)521
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※軒先渡しとなります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
家電 の新着商品
商品レビュー
2025-08-13
- 用途:
- 運送業務の配達社員用熱中症防止飲料の冷却に使用
金融・保険業
大きさも手ごろで場所も取りません。冷凍室が下にあるので保冷剤が大量に保管できます。