エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L
【充電式】【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【バッテリー付属】
バッテリー搭載だからコンセントが無い場所でも使える、充電式ポータブル冷蔵冷凍庫!
キャンプ・車内・停電時の一時利用などで活躍。
-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。
USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー
色ホワイト
質量(g)10000
消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)
出力USBポート:5V、1A
電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260
使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)15600
外寸法・幅(mm)598
外寸法・高さ(mm)260
外寸法・奥行(mm)320
定格内容積(L)約15
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 1 | お送りできません |