エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫
(2件のレビュー)アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫
AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。
使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。
持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。
天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
付属品電源コード・家庭用ACアダプター・シガーソケット用コード・取扱説明書
適合気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
色ブラック
電源(V)・家庭用電源(ACアダプター使用)AC100 50/60Hz・シガーソケット DC12 6A/DC24 3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷却方式コンプレッサー
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
使用周囲温度(℃)-10~32
高さ(cm)26
冷媒R134a
冷媒封入量(g)24
奥行き(cm)32
内容量1台
取扱説明書:
(12.39MB)
家電 の新着商品
商品レビュー
2025-09-13
- 用途:
- 旅行及びアマチュア無線の移動運用にて使用
株式会社明光社 様
(建設業・工事業)
コンパクトで騒音がなく車のバッテリーの保護装置がついておりバッテリーの上がるのが防止出来てよい。
2人が参考にしています
2025-03-30
- 用途:
- 自宅の非常用として
その他業種
買い過ぎた野菜や飲み物の一時置きとして使用しています。
5-10℃運転時も静かで◯。
-20℃設定ではやや運転音が聞こえますが、気にならないレベル。
2人が参考にしています