エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)36
高さ(mm)1518
奥行(mm)536
間口(mm)444
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電熱装置:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
周波数【定格電源】50/60Hz
冷却方式直冷式
外寸法・幅(mm)444
外寸法・高さ(mm)1518
年間消費電力量(kWh/年)260
外寸法・奥行(mm)536
定格内容積(L)全体:170、冷蔵室:120、冷凍室:50
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。