夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

201L ファン式冷凍冷蔵庫

201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール) 201L ファン式冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール)

大容量72L冷凍室
冷凍室は整理しやすくみやすい引出し式クリアバスケット
2Lペットボトルが4本入るドアポケット
前面ドア フルフラットデザイン
明るくみやすいLED庫内灯

付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス 性能フリーザー:フォースター 幅(mm)525 質量(kg)45 高さ(mm)1560 タイプノンフロン 奥行(mm)578(据付必要598) 天板耐荷重(kg)※上板耐荷重30まで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。 ガスの種類R-600a 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)25JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50/50、電熱装置:120/120 ドア2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 外寸法・幅(mm)525 外寸法・高さ(mm)1560 年間消費電力量(kWh/年)304 省エネ基準達成率(%)105 外寸法・奥行(mm)578 定格内容積(L)201【冷凍室】 72 <48> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】 129 <104> ※< >内は食品収納スペースの目安 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79625825 JR-M20A シャンパンゴールド
オープン
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。