夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

386L ファン式冷凍庫 前開き

386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール) 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール) 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール) 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール) 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール) 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール) 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール) 386L ファン式冷凍庫 前開き Haier(ハイアール)

家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ
開けやすいアシストハンドル採用
自動霜取り ファン式
大容量386L 全6段/棚3/バスケット3
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすいLED庫内灯

付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2) 質量(kg)82 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)705 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)386 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)約25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W ドア1枚 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)390/390 省エネ基準達成率(%)289 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79625904 JF-NUF386A
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。