夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

2ドア冷凍冷蔵庫 120L

2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール)

シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。
2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。
上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。
冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。
耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。
汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。
省エネ基準達成率は111%。

性能フリーザー:フォースター 幅(mm)452 質量(kg)29 ホワイト 高さ(mm)1075 奥行(mm)534(据付必要634) 定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73 天板耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×534×1075 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) ドア数:2 霜取方法方式:手動 年間消費電力量(kWh/年)209 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111 定格内容積(L)120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06075828 JR-12A(W)
オープン
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。