夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

2ドア冷凍冷蔵庫 87L

2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール) 2ドア冷凍冷蔵庫 87L Haier(ハイアール)

部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。
2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。
上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。
コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。
耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。
汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。
省エネ基準達成率は106%。

性能フリーザー:フォースター 質量(kg)23 ホワイト 奥行(mm)据付必要:634 容量(L)【全体】87、【冷凍室】24 <24> ※< >内は食品収納スペースの目安、【冷蔵室】63 <54> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)452 定格消費電力(W)電動機 50、電熱装置 55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×534×850 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 ドア数:2 霜取方法方式:手動 運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)192 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:106 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06075819 JR-9A(W)
オープン
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。