夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き

冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き YAMAZEN(山善)

シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。
ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。

用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型 幅(mm)474 質量(kg)39 高さ(mm)1440 奥行(mm)506 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×506×1440 電源コード(m)2 保証期間1年 扉開閉方式右開き 高さ(cm)144 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz) 奥行き(cm)50.6 定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109) 内容量1台
取扱説明書: (7.69MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09381185 YFR-D160(W) ホワイト
オープン
38,980
42,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09381201 YFR-D160(B) ブラック
オープン
38,980
42,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。