夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要

冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 153L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

【省エネ達成基準率117%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入る大凍量Liteシリーズ。
ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。
オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。
事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。
省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。
サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケース付き。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。
食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。
天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。

付属品製氷皿 性能【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)4.1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)【トップテーブル】100 保証期間お買い上げ日より1年間 年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz) 省エネ基準達成率(%)117 定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14842050 IRSN-HF15A-W ホワイト
オープン
55,980
61,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14842059 IRSN-HF15A-B ブラック
オープン
55,980
61,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。