エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
全自動洗濯機 6kg
洗浄力×節水×コンパクト設計を実現した洗濯機です。
既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!
また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
■極渦パルセーターでしっかり洗浄×時短!
衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち!
■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。
【標準/つけおき/お急ぎ/手洗い/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】
しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
付属品
給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用)
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
標準使用水量(L)
92
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。
質量(kg)28
容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835
保証期間お買い上げ日より1年間
運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水)
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)835
外寸法・奥行(mm)535
所要時間(標準)41分
水量(L)標準:45
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。