エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷凍冷蔵庫 170L
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質ポリカーボネート樹脂
幅(mm)444
質量(kg)36
高さ(mm)1518
奥行(mm)536
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電熱装置:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
周波数定格電源:50/60Hz
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
外寸法・幅(mm)444
外寸法・高さ(mm)1518
年間消費電力量(kW)260h/年
省エネ基準達成率(%)110
外寸法・奥行(mm)536
定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。