夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

全自動洗濯機 7kg

全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ

省スペースでもしっかり容量。コンパクト設計を実現した洗濯機です。
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
■極渦パルセーターでしっかり洗浄×時短!
衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち!
■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。
【標準/つけおき/お急ぎ/すすぎ1回/毛布/おしゃれ着/槽洗浄/槽乾燥】
しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。

付属品
給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
保証期間
お買い上げ日より1年間
運転音
洗濯/約34dB、脱水/約49dB
標準使用水量(L)
110
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。 コード長さ(m)電源:約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850 定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz) 外寸法・幅(mm)527 外寸法・高さ(mm)850 運転時間(標準)43分 外寸法・奥行(mm)539 水量(L)標準:55 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17496976 ITW-70A01-WH 32、7.0/7.0(標準洗濯容量/標準脱水容量)
オープン
49,980
54,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17496985 ITW-70A01-BH 32
オープン
49,980
54,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。