エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷蔵庫 93L
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。
庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2
幅(mm)472
質量(kg)20
高さ(mm)860
奥行(mm)450
周波数(Hz)定格電源:50/60
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2.1
定格消費電力(W)電動機:47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
冷却方式直冷式
扉開閉方式右
外寸法・幅(mm)472
外寸法・高さ(mm)860
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)103
外寸法・奥行(mm)450
定格内容積(L)93
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。