夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要

冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善)

ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫
電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)
電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)
年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)

用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫 付属品製氷皿、卵ケース 性能【冷凍室】フォースター 質量(kg)36 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3 冷媒R600a 冷媒封入量(g)30 内容量1台
取扱説明書: (4.35MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64222098 ZFR-F140(W)
オープン
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 7,000 / 税込 7,700
北海道地方 1 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。