夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)

気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業
(1件のレビュー)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。
長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。
オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。
健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!
紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。
夏は冷風、冬は加湿で送風循環。

用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※吹出口から直接オゾンを吸うのは危険です。やめてください。
※オゾン臭があり、鼻や喉に刺激を感じる程度になると濃度が高いので、ただちに換気をするか退避してください。
※有人環境でのオゾン使用は、50m2以上の環境でご使用ください。
※使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
※ミスト(霧)は出ません。
※個人宅配送・不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65155494 CF-290N-OZ
190,000
119,998
131,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途:
暑い時期の体育館での活動のため
その他業種

音がうるさくなく、裏面も暑くならないので、エアコンが故障した屋内で活用しました。ただ、対象だった体育館を利用するサークルから、「見掛け倒し」と不満が出ています。強い風が噴き出るタイプの方がよいようで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。