夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

気化式冷風機 すずかぜ

気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ) 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ) 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ) 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ) 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ) 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)

外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)
水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。
エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。
リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。
風量は3段階に調整が可能です。

用途
工場や倉庫・屋外のイベントに。
熱中症対策に。
仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階) 付属品リモコン トラスコ品番722-7208 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)860 高さ(mm)1380 奥行(mm)500 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)120 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)106(50Hz)、110(60Hz) 電源コード(m)2 連続使用時間13.8/12.6h ファン外径(Φmm)520 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 騒音レベル(dB(A))62/64dB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399 水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH)/9.5(25℃、56%RH) 内容量1台
注意
※必ず清水を使用して下さい。
※締め切った室内等での使用は湿度があがり、十分な効果が得られません。
※気化式冷風機の性能は使用環境の温度と湿度の影響を大きく受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72826288 MPR120-1
オープン
179,800
197,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。