エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式インパクトドライバーセット 18V
(154件のレビュー)軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
※用途以外に使用しないでください
※付属のリチウムイオン電池は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。
船舶・航空にて輸送される場合は特別な梱包、申請、リチウム電池マークラベルなどが必要となりますので輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。
※製品作動時(モータ駆動)の際に、カーボンブラシで電流方向を整流、また、モータを止める際にブレーキ電流により火花が生じます。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 46745948
- 用途:
- 足場工事で使います
全然大丈夫です。パワーもあります。ただ取り付けフックが無いのでフリーの金具で巻いてますが、切り替えスイッチに近すぎて変換しにくいです。そこさえクリア出来る物があれば最高なんですが・・・
- 用途:
- メンテナンス作業
他 メーカー品と 遜色なく有効活用 出来ています。
メンテナンス作業
解体作業
他作業に対応
- 用途:
- DIY
迅速にご納品いただきありがとうございます
私の作業にはパワーも十分で満足しております
- 用途:
- DIY
主な目的が同時購入の「充電式ポリシャー 18V用 本体のみ」のバッテリ確保のため。ドライバドリルは別メーカのを所有してるがインパクトドライバは持ってなかった事もあり、興味半分で購入。
ハードな用途には使うことは無いが、木工主体の作業ならこれで十分と判断。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
少しバッテリーが重い気がしますが、
有名メーカー品と比較して遜色なく使えます。
- 対象商品:
- 46745948
- 用途:
- 舞台設営
某人気メーカーの物を使っていましたが、予備で購入しました。これで十分使えると思いますし、なんと言っても価格が安い。
- 用途:
- 棚の組立など
パワーがある割には軽量で使用感も良く、大変コスパの良い製品です。
二個のバッテリーも長時間使用時は便利です。
附属のピットが(+)1本だけでした。
ピットセット付があればよいかと思います。
- 用途:
- 部品の取り付け、取り外し、加工等
これくらいのを探してました
こういうのでいいんすよ
モード切り替えとか音楽鳴ったりとかいらないんすよ
モノタロウカラーも目立つ割に嫌味がないし
現状とても満足しています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- バッテリーは他社の物を取り付けて動作できますか。
- 回答:
- 他社製品は、ご使用できません。
専用のモノタロウ18Vバッテリーをご使用ください。
- 質問:
- インパクトドライバーではなく
インパクトレンチのセット商品はありますか。
- 回答:
- 取り扱いがございません。
- 質問:
- 締めたり緩めたりするビス穴の大きさはビスによっては違いがあると思いますが、この商品についているのは1本だけのようですが、万能なのでしょうか。
また、折れたりしたらそれだけ買うことはできるのでしょうか。
- 回答:
- 対応しておりますサイズは下記でございます。
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
また、折れた場合等につきましては、専用部品ではございませんが下記がご使用頂けます。
■トップ工業 電動ドリル用ドライバビットNO.2
注文コード 58383981 品番 DB2-65P
内容量 1パック(2本)
https://www.monotaro.com/p/5838/3981/
■モノタロウ トーションビット
注文コード 40639796 品番 -
内容量 1セット(2本)
https://www.monotaro.com/p/4063/9796/
- 質問:
- 無段変速ですか。
- 回答:
- 無段変速となっております。
- 質問:
- ビッド取り付け部上下左右に、1mmほどのガタがありますが
基準値は何mmですか。
- 回答:
- ビッド取り付け部に多少のガタつきはございますが、ご使用上問題ございません。
およそ3ミリ~4ミリほど幅をもたせております。