電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ
(45件のレビュー)

速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。

用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m)35 チャック能力(mm)0.8~10 仕様正逆回転切替付 質量(kg)1 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (4.5MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※製品作動時(モータ駆動)の際に、カーボンブラシで電流方向を整流、また、モータを止める際にブレーキ電流により火花が生じます。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46616588 MOKDDR-18.0Li
3,798
4,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途:
仕事用
製造業

2台目です。(予備用)
1台目を使用して4年ほど経過していますが、故障なく活躍しています。
回転数の遅さが欠点ですが、その分軽いので長時間の使用や高所での使用に
適しています。
ヒートガン、掃除機、エアーポンプ等とバッテリーが共用できて便利です。

2026-04-05
用途:
DIYで主に木工製品組立作業
建設業・工事業

ネジ締め付や穴あけは普通にできます。
ただ、モーターブラシ部分で火花が沢山出るので
マキタやHiKOKIなどを使用して居る人にはちょっとびっくりすると思います。
価格が安価なだけに仕方ないのか、不良なのかはイマイチ分かりませんが…
また、回転速度も変更できますが、ちゃんと切替を行わないと
ギヤが変に掛かりガラガラと異音が発生したりするので
切り替え時にはカチッという音を確認して作業を行う必要があります。

MonotaROからの回答

本製品の使用中に火花が発生する件につきまして、ご心配をおかけしており申し訳ございません。
これはブラシモーターの特性によるもので、動作時に発生する正常な火花(スパーク)でございます。製品の安全性や品質に問題はございませんので、引き続き安心してご使用いただけます。
いただいたご意見を真摯に受け止め、品質改善に邁進してまいります。

2026-02-18
用途:
穴あけ・ネジ締め

Φ10mmまでしかつかめない点がネックです。
実際の作業ではΦ13mmを使用するケースが多く、この仕様では買い替えや別工具の併用が必要になります。

サイズアップしても構造的には対応可能と思われるため、ぜひΦ13mmまで対応する改良版の開発をお願いしたいです。
性能自体は悪くないだけに、対応径が広がれば非常に魅力的な製品になると思います。
13まで対応していたら☆10ですね

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-31
用途:
電気工事や車のメンテナンス

バッテリーと充電器と一緒に購入。安いけど十分使えてとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2025-06-25
用途:
日曜大工
農・林・水産業

今までのものがだめになり、新調した。今まで他のメーカーを使用していたが、バッテリーが共用できるのでモノタロウを使ってみることにした。今のところぐっとです。

対象商品:
46616588
2024-03-26
用途:
穴開けや電ドラとして
立川自動車整備工場 様

やはりこれだけの電圧があるから、しっかりとしたトルクがかかる。今のところ一流メーカーと遜色が無い。この金額はとても嬉しい。

2人が参考にしています
対象商品:
46616588
2023-12-20
用途:
ねじ回し、ドリルでの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いのが本当に助かる。DIYで使うのには十分な能力。耐久性はこれから確認していく。

対象商品:
46616588
2024-08-16
用途:
作業

リーズナブルな価格ですが、品質は十分満足できる商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。