エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
(2件のレビュー)単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact9本体(No.60500)
三爪スクロールチャック(本体装着済み)
逆爪3ヶセット チャックハンドル
スプラッシュガード(本体装着済み)
チップトレイ(本体装着済み)
レースセンター チェンジギアセット
超硬スロアウェイバイトNo66702同等品
四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板
標準工具(レンチ&スパナ)
ドリルチャック(No.60511)
回転センター(No.60553)
センタードリル(No.62599)
汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
三爪スクロールチャック(本体装着済み)
逆爪3ヶセット チャックハンドル
スプラッシュガード(本体装着済み)
チップトレイ(本体装着済み)
レースセンター チェンジギアセット
超硬スロアウェイバイトNo66702同等品
四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板
標準工具(レンチ&スパナ)
ドリルチャック(No.60511)
回転センター(No.60553)
センタードリル(No.62599)
汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2020-04-22
- 用途:
- 模型作成等
北九州CNC同好会 様
当初主軸チャックに試験材を装着し降れを測ると0.05ミリのぶれが有りましたが、チャックを外し微調整更に芯押し台も微調整すると0.003ミリ以内に収まりました。とても精度が良く、安心して使えます。エプロン(部品番号60060500070)のギアー側にキリ子が入りやすい為にカバーを自作して着けています。今後カバー付きの製品にバージョンアップすると良いと思います。
8人が参考にしています
- 対象商品:
- 29155639
2019-07-01
- 用途:
- シャフト、ボルト製作
サービス業
チャックのフレV,H側5/1000未満で満足です。値段以上の旋盤なので、製作が楽しみ
8人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16