電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット

精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター

単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。

セット内容
Compact9本体(No.60500)
三爪スクロールチャック(本体装着済み)
逆爪3ヶセット チャックハンドル
スプラッシュガード(本体装着済み)
チップトレイ(本体装着済み)
レースセンター チェンジギアセット
超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品
四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板
標準工具(レンチ&スパナ)
ドリルチャック(No.60511)
回転センター(No.60553)
センタードリル(No.62599)
汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
固定振止(No.60530)
マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)
電源(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)250 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29155648 60578
397,000
379,800
417,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16