エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
超音波カッター
(5件のレビュー)ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)最大40
ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)40
付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1
質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)10~35
外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
切断板厚(mm)3以下
使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)
AC電源アダプタ(V)100~240/80VA
保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載
アズワン品番64-3182-04
切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル
電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
内容量1台
注意
※通常のカッターで切ることができないものは切れません。※切断時に大きな力がかかる用途には使用できません。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 52631049
2024-05-26
- 用途:
- 木材の切断
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様
(教育・研究機関)
もう少しパワーがあればよかったですが、切断面はきれいで満足しています。
- 対象商品:
- 52631049
2020-10-11
- 用途:
- 樹脂工作用
ペットボトルや樹脂製品の追加工用として使用しています。こんなにきれいにスムーズに切れると走りませんでした。これだけきれいにスムーズに切れると安全性も高いとも居ます。今までカッターナイフで怖い思いをしていたのがうそのようです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52631049
2023-03-30
- 用途:
- 部品の試作の時の形状カット
寧波一彬電子科技股フン有限公司 様
(製造業)
製品は軽くて良いのですが、箱ではなく、持ち運びできるようなケースに入れて欲しい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52631049
2020-07-20
- 用途:
- ペットボトルなど樹脂製品のカット
ペットボトル工作ではカッターナイフで切る時に滑ってしまったりして危険でしたが、これを使うととても簡単にきれいに切れます。目から鱗の製品でした。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17