電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

電動ハンマ

電動ハンマ マキタ
(2件のレビュー)

強力パワーで軽快破砕!

仕様
二重絶縁
グリスパック
付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
打撃数(min-1[回/分])
コード長さ(m)
電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02508861 HM0810 単相100 1050 2900 5 17mm六角シャンク 11
58,600
45,980
50,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02508861
2017-05-31
用途:
軽斫り作業
建設業・工事業

必要最小限の能力は持っています、単発作業なら問題なし。ほぼ連続作業で一日中回しても大丈夫でした。
ドリル機能が無い分軽いのが潔いと感じます、当方防水屋ですが狭い環境で止水作業等には向いていると思いましたよ!

2人が参考にしています
対象商品:
02508861
2017-03-21
用途:
コンクリートの斫り作業

ハンマードリルよりは軽量ですが、リョービの商品より重量があり、斫り作業にはちょうどいい重さに思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
1人が参考にしています
2023-01-13