エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式インパクトドライバ
(7件のレビュー)コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8(差込式)
バッテリー容量(Ah)1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]
回転数(min-1[回/分])0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電時間(分)50(目安)
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオンバッテリー
付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
全長(mm)155
締付能力(普通ボルト)M5~M12
締付能力(高力ボルト)M5~M10
最大締付トルク(N・m)90
本体形状ピストル型
締付能力(小ねじ)M4~M8
適合バッテリーBL1015K/BL1013
1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-08-01
- 用途:
- 自動車整備
その他業種
パワーと連続作業は18や100に劣りますが、コンパクトでこのパワーは使い勝手がいい。
頼りになるサブ機として重宝しています。
- 対象商品:
- 10073551
2020-02-01
- 用途:
- 電気工事
八洲電設 様
(建設業・工事業)
18Vのハイパワーインパクトが主流になって来て、軽作業用の小型軽量タイプが欲しく選びました。
1世代前の12Vタイプ程のパワーがあるので使い道は広いです。
握りの部分に電池が収納されるので、握り部分が思った以上に太いです。手の小さい人や女の人の使用を考慮していないのかな?その点だけマイナスポイントです。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 10073551
2018-10-24
- 用途:
- ラック等の解体
製造業
手まわしドライバーを使って解体していたが、インパクトドライバーを使う事で作業時間が大幅に減った。力も十分。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 10073551
2015-07-06
- 用途:
- 日曜大工に重宝しています。
マキタの工具はとても使い易いです。充電掃除機・扇風機・振動ドリル等々本当に活躍しています。
1人が参考にしています
2015-02-23
- 用途:
- 大道具現場作業
小さくて使いやすい。ただもう少し軽くしてほしい。
2人が参考にしています