エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
マルチツール
(6件のレビュー)工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。
様々な部材、多様な作業に対応。
ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。
工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)50/60
電動機直巻整流子電動機
全長(mm)283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87
仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)1.6
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-04-05
- 用途:
- PCデスクの一部(金属)カット
製造業
マルチツール人生初使用。刃やヤスリなどが変な形と思っていたがこんな便利で切れるものとは驚いた。
自宅内の大改造に使っている。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16334693
2021-05-07
- 用途:
- 不用品の分別(解体)
回転する高速カッターと違い安全にかつ作業時間も早く重宝している。対象物によって刃の取り付け角度を任意に変える事ができるので大変使いやすい。もっと早くから導入すれば良かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16334693
2021-02-18
- 用途:
- 解体などに使用
アロウライフ企画 様
(その他業種)
何かしらの木工作業・解体をする人には必需品、切れも良く振動も使い方でそれほど感じずとても良い。
- 対象商品:
- 16334693
2019-10-23
- 用途:
- DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業
木製のテーブルの脚(円柱)を切断するのに使用しましたが、問題無く出来ました。ジグソーや丸鋸より音と手に伝わる振動が小さく思い通りのラインでの切断が手軽に出来ました。カーブや細かい切断をするのには向いており、とても良い品物だと思いました。