エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式インパクトドライバ
(8件のレビュー)多種・多様な材料に対応するパワー
強力なパワーを軽快に取り回す
過酷な現場環境から本機を守り抜く
LEDライト付[2灯式]
握りやすいグリップ形状
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 20363193
2024-04-29
- 用途:
- 彫塑の心棒をつくったり、木工作業などのDIY
教育・研究機関
パワー、軽さ、総じた扱いやすさで、作業効率が格段に上がった。マキタの掃除機の18ボルトのバッテリーとも兼用でき、ものづくりのルーティンの中で活躍している。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363227
2024-07-15
- 用途:
- ネジをしめるとき
浜川電気 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
すべてマキタ製品をツカッテイルカラマキタ何でもそろうからいいです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363202
2023-02-02
- 用途:
- ビス打ち、系トラックタイヤ交換
安部農園 様
(農・林・水産業)
軽量パワーアップ、で作業が楽。2機(14V)併用利用で効率がアップ。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363245
2022-08-06
- 用途:
- 事務所内の軽作業
建設業・工事業
事務所内のカーテンレールが壊れてドライバーを使用しましたが壁が堅かったので所内作業用に講習しました。
使い慣れている安心のマキタ製品。パワーも十分です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363236
2020-04-13
- 用途:
- 建築外壁用
入屋板金 様
(建設業・工事業)
少し重たい気がしますが、スムーズに使えてます。
後、充電がどのくらいあるか、がわかるといいかも!
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363263
2022-08-15
- 用途:
- ボルトしめつけ
株式会社友伸建設工業 様
(建設業・工事業)
買ってびっくり最低のインパクトでした
打撃も調整できない、電池の残量もないし、初めて見ましたこんなの
本当に買わなきゃよかったと後悔してます
13人が参考にしています