電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ
(1件のレビュー)

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 最大締付トルク(N・m)800 回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱) 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱) タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 モーターハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト)M12~M30 機能防じん・防水:APT、LEDライト 締付能力(高力ボルト)M10~M22 モードパワー切替:3段階 適合バッテリーA-60464、A-60442 内容量1台
注意
※ソケット別売。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27096694 TW1001DRGX
106,100
81,980
90,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27096694
2021-07-01
用途:
根元がグラグラで、すぐに壊れそう

持ち手部分の下、ハンマー強度選択ボタンの上のジョイントがグラグラで、初期不良かな?と思って、メーカーに問い合わせて聞いてみたが、メーカー側にある新品もグラグラしているので正常という回答。1回使っただけで今にも折れて壊れそう。砂ぼこりが舞う環境だと、すぐにゴミが入って壊れそう。M20ハイテンボルトを締められるプロ向けの機種なだけに、非常に残念な出来。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。