エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式4モードインパクトドライバ
(5件のレビュー)圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250
モーターハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)
締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)
バッテリーリチウムイオン
本体形状ピストル型
充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)
締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)
ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 74215548
2021-10-22
- 用途:
- 建設工事全般
高島建設工業株式会社 様
(建設業・工事業)
バッテリーが18Vになってパワーアップしています。
これ一つで全般的に使えて作業効率もアップです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27096737
2020-12-11
- 用途:
- 造作や塗装作業時の備品外しなど
建設業・工事業
がっちりとした感触で、扱い易い。締め付けや、緩めるなどの力も非常にいいです。
充電量も大きくして正解でした!!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27096737
2019-05-13
- 用途:
- 配管工事、全般
有限会社橋沼燃料商会 様
パワーが強力で、穴あけ、締め付けが一台で出来、使い勝手が大変良い
ケースにビットだけでなく、ドリル各種、ホルソー等が収納でき大満足
しています。
3人が参考にしています
2019-06-22
- 用途:
- バッテリーは
医療・福祉・介護関連業
バッテリーは、全種類使えますか?
教えて下さい よろしくお願いします
35人が参考にしています