エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式震動ドライバドリル
(7件のレビュー)コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
付属品プラスビット2-65、フック
全長(mm)182
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
内容量1台
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-12-13
- 用途:
- 鉄部穴あけ
株式会社クオレ 様
(製造業)
トルクがあり穴あけ作業に適しています
チャック部もしっかりしており着脱もスムーズです
- 対象商品:
- 55621852
2022-01-22
- 用途:
- 機械工作 マシンメンテ
T-Tec 様
(製造業)
ドリルドライバ-は芯ブレがほとんどなく正確に作業できます
トルクも十分 使用目的にあわせて 切り替えでインパクトにも
なるところが 重宝します 在来の機種から コンパクトで
力の向上で 満足しています。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 55621868
2021-07-04
- 用途:
- DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業
ネジの締め付けモードや金属・木材の穴のあけドリルモードそして震動ドリルモードに切り替えリングで簡単に切り替えが出来便利です。また、締め付け力が21段階で細やかなパワーの選択が出来重宝しています。とても良い品物だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55621868
2021-04-03
- 用途:
- 金物・什器固定時
有限会社ハルデザイン事務所 様
(建設業・工事業)
以前は14.4V仕様でしたが、今回購入した型は18V
で強度メモリーも上がって使いやすいです。
- 対象商品:
- 55621868
2018-01-18
- 用途:
- 園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
プランニング ニシジマ 様
(建設業・工事業)
メーカーの箱に入っていましたので商品は良好、無傷でした。
4人が参考にしています