エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式ペンインパクトドライバ
(9件のレビュー)バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本
全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)
質量(kg)0.54(バッテリー含む)
電圧(V)7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)
締付能力(普通ボルト)M3~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
締付能力(高力ボルト)M3~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリ
本体形状ストレート/ピストル型
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーDC10WA
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
商品タイプケース別売
内容量1台
注意
※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 58458593
2023-08-10
- 用途:
- ハウスクリーニング
エターナル スズキ 様
(サービス業)
ハウスクリーニングの際に換気扇やエアコンなどの分解の際に重宝してます。
ライドが地味にありがたい。
側面スイッチは慣れればそれほど使いにくくありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58458593
2023-04-01
- 用途:
- 日曜大工
不動産業
現在、充電式のインパクトレンチ使ていますが、少し重たい、かさばる感があり購入しました。まだそんなに使っていませんが、軽くて使いやすい。今後作業により使い分けをしたいと思っています。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 58458593
2022-06-21
- 用途:
- 車の内装分解等
デントリペア・FUSE 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
10㎜位のボルトは難なく回せるし締め込み時のトルクリミットもよかった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58458593
2021-02-06
- 用途:
- 電気製品の修理
株式会社クリエイティブアルコ 様
スイッチが本体の左右に有るので、左手でも作業OK。回転スピードが速いので作業時間短縮、使い勝手が非常に良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58458593
2022-01-25
- 用途:
- ボトルに穴を開けるため
製造業
ボトルに穴を開けるためにテーブルの上に置き使っていたが工具の部分に平らな部分がないため不安定となりやりづらかった。部分的に平らな部分が欲しい