エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
集じん機 粉じん専用
(5件のレビュー)
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)220
最大風量(m3/min)1.9
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 66254658
2023-07-20
- 用途:
- 機械のメンテナンス
エイトサービス 様
(建設業・工事業)
全然、詰まる事なくストレスなく
凄い吸引力でした。
ホースが長いので使い勝手がいいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 66254658
2019-01-31
- 用途:
- 彫金の削りおよび研磨による集塵
その他業種
使用中の同型(旧型)が2度目の故障となり、買い換えたものですが、後継機となりボタン等が変更となって、使い易くなった。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 66254658
2018-07-17
- 用途:
- フロア差し替え作業時
株式会社バーンリペア 様
住んでるお宅でしたので、養生に時間をかけなくスムーズに作業ができたので良かった。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09