電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル

充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ 充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ
(4件のレビュー)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品

ねじ締め能力
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本
(小ねじ)M8×16mm/約550本
1回の充電での作業量(目安)
※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 全長(mm)155 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 締付能力(普通ボルト)M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 締付能力(高力ボルト)M5~M10 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)90 本体形状ピストル型 充電時間(分)50(目安) 締付能力(小ねじ)M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーBL1015K/BL1013 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69234628 TD090DWSPW 90[918] 0~2400 10.8(差込式) 0~3000 1.3
23,600
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途:
玄関灯の交換
医療・福祉・介護関連業

さすがマキタ製、手軽で操作性しやすい。トルクのかかり方が特に良い。

2025-12-09
用途:
集会室のカーテンレールの取り付けに使用しました
タクミモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビットがレールにぶつか困りましたが細いものが見つかり解決しました。その他使用に支障なく満足しています。

2025-01-29
用途:
家具を作るときに
医療・福祉・介護関連業

店舗を自分でできる範囲は自分でやるために購入。
某家具店で買うとほとんど自分で作らないといけないのであったほうがいいと思ったので。買って良かったです。さっと使えて、さっと抜いたりできるし手の疲労もなく最高です。

対象商品:
69234628
2023-04-15
用途:
小屋の作成
橋口農園 様 (農・林・水産業)

注文した即日に届きました。工事にすぐ使いましたよ!馬力も充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。