電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ
(4件のレビュー)

付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 タイプ本体のみ 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800 モーターハイパワーブラシレスモータ 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード 回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 内容量1台
注意
※本体のみの商品となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54991914 TW300DZ
27,900
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54991914
2026-08-07
用途:
タイヤの脱着
オートジャックス 様 (卸売・小売業)

タイヤ関係の仕事をしてます。
タイヤの脱着に使用してます。
それなりのパワーがあります。

2025-11-18
用途:
タイヤ交換

設定を把握出来れば これほど楽ちんな工具は無いほどです 初めに何回か締めてみて トルクレンチで設定を把握すると良いでしょう またマキタのバッテリーが有る人はおすすめです 本体だけなら 車3台ぐらい持ってれば元はすぐ取れそうです

3人が参考にしています
2024-11-19
用途:
タイや交換等
その他業種

これまでのタイヤ交換はインパクトドライバーで作業していたのですが、ビットが折れてしまったので今回購入しました。作業に当たっては、安心感もあり大変満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
54991914
2021-10-15
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

トルクも十分でユニバーサルワンタッチアダプターと共用で大変使いやすいです。

34人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。