エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型
(1件のレビュー)中型インパクトレンチ
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)170
質量(kg)2.7(バッテリ含)
高さ(mm)276
タイプ本体のみ、充電式
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])0~2700
角ドライブ(mm)12.7
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10-M24
機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)600
バッテリー容量(Ah)6.0×2
モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min-1[回/分])0~2200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
内容量1台
注意
※ソケット別売本体のみ/バッテリ、充電器、ケース別売り
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 58179714
2022-10-07
- 用途:
- DIY
個人のお客様
サイズによってはパワーがある。重量が約2.7㎏(バッテリー込み)あり、ずっと身に着けての使用はやや重い。
ただ機械、自動車整備など基本置いておける作業は重さはそれほど気にならないと思います。
バッテリーがもう少し安く手に入ると良いですね。
4人が参考にしています