エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式インパクトレンチ TW001G
(2件のレビュー)40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)94
全長(mm)217
質量(kg)3.8(バッテリ含)
高さ(mm)297
タイプ充電式
電圧(V)36
打撃数(min-1[回/分])0~2300
モーターハイパワーブラシレスモータ
角ドライブsq(mm)19
締付能力(普通ボルト)M12~M36
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M27
最大締付トルク(N・m)1350
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min-1[回/分])0~1800
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 58180055
2026-08-17
- 用途:
- DIYで大型除雪機の修理に活躍中
その他業種
35馬力の大型除雪機のメンテナンスに使用しています。
これまでのインパクトで回せなかった部品も簡単に取り外し出来ます。
2022-06-04
- 用途:
- トラックのホイールナット締め着けや緩め
その他業種
4トン10トンダンプのナットも余裕で緩むから
タイヤ交換がラク
ナットからレンチが外れて怪我しなくてすむから安全
11人が参考にしています