電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ TW004G

充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ

40VMAX充電式インパクトレンチ

用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 タイプ充電式 電圧(V)36(MAX40) 打撃数(min-1[回/分])0~4000 モーターハイパワーブラシレスモータ 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58180073 TW004GRDX
91,300
69,980
76,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。