電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ 充電式インパクトレンチ マキタ

セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付 長さ(mm)170 幅(mm)86 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 高さ(mm)285 タイプ充電式 電圧(V)36(MAX40) 打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)650 バッテリー容量(Ah)2.5 充電器形名DC40RA 充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5 充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電) モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)19.7 1充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75108067 TW007GRDX
103,300
78,980
86,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。