エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式インパクトドライバ
(2件のレビュー)国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
全長(mm)111
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-11-01
- 用途:
- 木材の組付け
本体が小さく軽量で使いやすく、LED照明も明るく手元が見やすくて大変重宝している。
- 対象商品:
- 21036708
2024-03-09
- 用途:
- 建築現場で木材にビス止めする時
山本建設 様
(建設業・工事業)
お世話になってます。
マキタのインパクトは軽くて力強いので
ビス留めにとても役立つ商品です。
また注文をお願いして納期が早くて
今回、被災地での作業でとても重宝しました。