電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

18ミリ充電式ハンマドリル

18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ

付属品サイドグリップ、ストッパポール セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF 質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 電圧(V)直流18 全幅(mm)86 全高(mm)215 打撃数(min-1[回/分])0~5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215 モーターハイパワーブラシレスモータ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 穴あけ能力(mm) コンクリート18 機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライト モード切替2モード切替 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 蓄電池形名BL1860B 充電器形名DC18RF 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~1100 適合バッテリーBL1860B 安全機能LEDライト 振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル) 適合電源装置PDC01 商品タイプ本体+バッテリ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 内容量1台
注意
※バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き/集じんシステム別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25622390 HR183DRGX
91,000
69,980
76,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。