エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
36Vコードレスインパクトレンチ
(4件のレビュー)ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221
差込角(sq.)19
寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級IP56
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約25
充電可能回数約1500
振動3軸合成値(m/s2)15.4
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りです
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 25522386
2022-04-09
- 用途:
- 土木作業、杭打ち
農・林・水産業
思っているより軽くて、使いやすい。最大トルクで長時間使えた。
肩から吊り下げるバンドみたいな物があればいいかも・・・
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 25522377
2022-05-21
- 用途:
- 機械組付けボルトの緩め、締結
株式会社峯工業所 様
いうこと無し。HIKOKIのインパクトドライバー、12.7角の充電インパクト、19角のこのインパクトが有れば無敵です。この19角の威力は凄い。片手でいくと手首持っていかれます。
1人が参考にしています
2020-12-06
- 用途:
- 配管の締め付け作業
よしだ機工業 様
(建設業・工事業)
満足です!
かなりのパワー!100vに劣らない力!
M22のかじってしまったステンレスボルトナットを外せた!
驚異の威力です!
オススメします!
5人が参考にしています