電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応

用途長いねじやボルト締めに 寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 質量(kg)1.3(BSL1420装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 締付能力(普通ボルト)M6~M14 締付能力(高力ボルト)M6~M12 本体形状ピストル型 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 打撃数(min-1[打撃/分])0~3200 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
蓄電池電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75892006 FWH14DF (BG) 14.4 140 蓄電池(BSL1420)、充電器(UC18YKSL)、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
22,400
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
75892015 FWH14DF (2BG) 14.4 140 蓄電池(BSL1420)×2、充電器(UC18YKSL)、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
30,700
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。