エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
コードレスドライバドリル
(2件のレビュー)パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250
最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工30
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
質量(kg)1.6
蓄電池形名BSL1420
機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81
クラッチ数(段)22
内容量1個